| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1831947 Herst.-Nr.: 63723 EAN/GTIN: 4040483637238 |
|
|
| | |
| UV Sun T5 Nach langer Forschung ist es uns gelungen, eine stabile T5-Röhre mit UV-Strahlung zu produzieren. Die UV Sun T5 zeichnet sich durch ein sehr ausgewogenes UV-Spektrum aus, das dem der Sonne sehr ähnlich ist. Das gilt vor allem für die für die Vitamin D3-Synthese wichtigen Wellenlängenbereiche von 290-305 nm, was bei vielen UV-Lampen nicht der Fall ist. Damit ist eine optimale Vitamin D3-Versorgung der Tiere gewährleistet. Trotz der guten UV-Leistung mit einem empfohlenen Einsatzbereich von 20-50 cm zeichnet sich die Lampe mit Ihrem 6500K Tageslichtspektrum auch durch ihre exzellente Farbwiedergabe von über 90 Ra aus. Die UV Sun T5 ist ideal für kletternde und Hochland-Reptilien, sowie zur Jungtieraufzucht. der Sonne sehr ähnliches UV-Spektrum 6500K Tageslichtspektrum Farbwiedergabe: über 90Ra 563 mm, 16 mm Leistung 54W Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,24 kg |
|
| | |
| | | |
| |