Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1831996 Herst.-Nr.: 631317000 EAN/GTIN: 4007430210418 |
| |
|
| | |
| Maschinenständer UMS Höhe Arbeitstisch: 83 cm Gewicht: 12 kg Maximale Gewichtsbelastung: 250 kg Auflagefläche 57 x 60 cm Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand Kompakt zusammenklappbar Höhenausgleich durch verstellbaren Standfuß Fertig montiert Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 113,89* | € 143,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 118,23* | € 144,90* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,51* | € 146,47* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,78* | € 155,76* | | | | Lager 400 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,85* | € 179,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|