| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1832493 Herst.-Nr.: 001001 EAN/GTIN: 4005489032678 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Universal-Duschwannenfüße Der robuste Duschwannenfuß von Ottofond dient als Gestell von Viertelkreis-, Rechteck-, Stahl- und Acrylduschwannen. Unabhängig von Form, Material und Größe bietet dieser Wannenfuß für Duschwannen die optimale und professionelle Lösung. Der Wannenfuß ist schnell und einfach montiert, weist exzellente Schalldämmwerte auf und überzeugt durch seine hochwertige Qualität. Die flexibel höhenverstellbaren Füße erleichtern das Ausrichten und Justieren der Duschwanne. - Gewicht: 1,3 kg, - Maße: höhenverstellbar 110-160 mm, - Material: Aluminium, - Produktart: Duschwannenfuß, - Weitere Eigenschaften: 5-fach Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,3 kg | Material: | Aluminium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |