Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knie- und Sitzbank Classic Klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knie- und Sitzbank Classic Klappbar
Knie- und Sitzbank Classic Klappbar
Artikel-Nr.:
     400-1836205
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     011061
EAN/GTIN:
     4047883005254
Suchbegriffe:
Bierbank
Bierzelt-Bank
Bierzeltbank
Festzelt-Bank

Knie- und Sitzbank Classic Klappbar


Diese praktische kleine Bank bietet Ihnen gleich zwei Funktionen.
Durch einfaches umdrehen verwandelt sich die Kniebank in eine Sitzbank, die auch mal zu einer kurzen Pause einlädt. Ein wirklich praktisches Hilfsmittel für Garten, Haus und Hof.
- Breite: 28, - Farbe: Schwarz, Grün, - Höhe: 47, - Länge: 60, - Material: Stahlrohr
1 Knie und Sitzbank




Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz, Grün
Gewicht:
0,535 kg
Material:
Stahlrohr
Länge:
60
Breite:
28
Höhe:
47
Weitere Suchbegriffe: Festzeltbank, Partybank, bierzeltbank, Gartenhelfer, Sitzbank, Kniebank, Sitzgelegenheit
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 19,23*
€ 25,62*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 24,10*
€ 32,21*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 18,75*
€ 32,25*
2 Tage
14
€ 8,50*
ab € 24,47*
€ 32,67*
Lager 400
100
€ 4,95*
ab € 31,20*
€ 40,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.