| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1841238 Herst.-Nr.: 915158 EAN/GTIN: 8413688008893 |
| |
|
| | |
| Balkonhängetisch 100x50 cm - Kunststoffplatte, wetterbeständig Stahlrohruntergestell mit Klick-Arretierung belastbar bis 30 kg für Geländer und Brüstungen bis 16 cm Größe: 100 x 50 cm - Plattenfarbe: anthrazit - Ausführung: höhenverstellbar, - Farbe: anthrazit, - Form: halbrund, - Maße: 100x50cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Alcotop, - zusammenklappbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Gewicht: | 7,2 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balkontische |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 64,06* | € 82,79* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 66,17* | € 85,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|