Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siena Garden Balkontisch klappbar 100x50cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siena Garden Balkontisch klappbar 100x50cm weiß
Siena Garden Balkontisch klappbar 100x50cm weiß
Siena Garden Balkontisch klappbar 100x50cm weiß
Artikel-Nr.:
     400-1841239
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     628320
EAN/GTIN:
     8413688770110
Suchbegriffe:
Balkonhängetisch
Balkonklapptisch
Gartentisch
Outdoortisch

Siena Garden Balkontisch klappbar 100x50cm weiß


Der Balkontisch von Siena ist die optimale Raumlösung für kleine Balkone in Mietswohnungen. Mithilfe der Klick-Arretierung können Sie den Tisch einfach ein- und ausklappen.
An diesem Balontisch können Sie bequem zu zweit frühstücken oder eine Tasse Kaffee mit Kuchen in der Nachmittagssonne genießen. Der Balkontisch passt an alle Brüstungen mit einer Sträke bis 16cm.
Das Stahlrohuntergestell ist weiß lackiert und ergibt mit der kunststoffbeschichteten Tischplatte einen einheitlichen Look. Der Balkontisch kann bis zu 30kg belastet werden.
Der Balkontisch kann platzsparend zusammengeklappt werden und schafft somit schnell und unkompliziert Platz für Wäschetrockner oder weitere Sitzgelegenheiten.
- Ausführung: höhenverstellbar, - Breite: 50, - Farbe: weiß, - Form: halbrund, - Gewicht: 6,8 kg, - Länge: 100, - Maße: 100x50cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Alcotop, - zusammenklappbar: Ja





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
6,8 kg
Material:
Stahl
Länge:
100
Breite:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.