| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1841240 Herst.-Nr.: 619627 EAN/GTIN: 8413688770011 |
| |
|
| | |
| Balkonhängetisch 60x40 cm - kunststoffbeschichtete Platte Stahlrohruntergestell mit Klick-Arretierung belastbar bis 20 kg für Geländer und Brüstungen bis 16 cm Größe: 60 x 40 cm - Plattenfarbe: weiß - Gewicht: 3.800 kg - Ausführung: höhenverstellbar, - Farbe: weiß, - Form: rechteckig, - Gewicht: 3,8 kg, - Maße: 60x40cm, - Material: Stahl, - Tischplatte: Alcotop, - zusammenklappbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 3,8 kg | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balkontische |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,14* | € 42,99* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 33,57* | € 46,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|