| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1841872 Herst.-Nr.: 61966 EAN/GTIN: 4010090619668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einzelcarport Classic 1 Das Carport bietet Dank 6 massiver kesseldruckimprägnierter Pfosten ( 11,5 cm x 11,5 cm) viel Platz unter dem 15 qm großen Dach aus Stahl. Das Carport schützt Ihr Fahrzeug vor Hitze im Sommer, Kälte im Winter und Witterungseinflüssen im ganzen Jahr. So erhalten Sie den Wert Ihres Autos langfristig. Das Carport hat eine Breite Innen von 250 cm bei einer Tiefe von 480 cm und bietet so genug Platz für Ihre Fahrzeuge. Die passenden H-Anker mit einer Länge von 80 cm finden Sie ebenfalls bei uns im Zubehör. - Schneelast: 125kg/m² Größe 2,73x3,94x2,34m Dach Stahl-Flachdach Ausführung 2 Einfahrtsbögen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |