| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1841873 Herst.-Nr.: 61952 EAN/GTIN: 4010090619521 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einzelcarport Classic 2 Das Carport bietet Dank 8 massiver kesseldruckimprägnierter Pfosten ( 11,5 cm x 11,5 cm) viel Platz unter dem 20,9 qm großen Dach aus PVC. Das Carport schützt Ihr Fahrzeug vor Hitze im Sommer, Kälte im Winter und Witterungseinflüssen im ganzen Jahr. So erhalten Sie den Wert Ihres Autos langfristig. Das Carport hat eine Breite Innen von 250 cm bei einer Tiefe von 670 cm und bietet so genug Platz für Ihre Fahrzeuge. Die passenden H-Anker mit einer Länge von 80 cm finden Sie ebenfalls bei uns im Zubehör. - Schneelast: 75kg/m² Größe 2,73x5,86x2,34m Dach PVC-Flachdach Ausführung Grundausstattung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |