| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1842086 Herst.-Nr.: 323534 EAN/GTIN: 4018653045060 |
|
|
| | |
| Flexibler Trog FlexBag ca. 28L Trog aus robustem, aber extrem flexiblem Kunststoff, universell einsetzbar, sowohl rund um Weide und Stall, als Futter-, Transport- oder Putzzeugeimer, als auch zu Hause und im Garten, mit zwei Griffen für einfaches Transportieren - Gewicht: 0,7 kg, - Höhe: 35 Farbe gelb Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Höhe: | 35 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,12* | € 9,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,85* | € 9,82* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,37* | € 10,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,82* | € 11,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,28* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|