Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Trog FlexBag ca. 28L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler Trog FlexBag ca. 28L
Flexibler Trog FlexBag ca. 28L
Artikel-Nr.:
     400-1842087
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     323535
EAN/GTIN:
     4018653045077

Flexibler Trog FlexBag ca. 28L


Trog aus robustem, aber extrem flexiblem Kunststoff, universell einsetzbar, sowohl rund um Weide und Stall, als Futter-, Transport- oder Putzzeugeimer, als auch zu Hause und im Garten, mit zwei Griffen für einfaches Transportieren
- Breite: 40, - Gewicht: 0,7 kg, - Höhe: 30, - Länge: 40

Farbe rot



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
40
Breite:
40
Höhe:
30
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,11*
€ 9,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,80*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,53*
14 Tage
4
€ 6,99*
ab € 7,82*
€ 11,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 8,33*
€ 11,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.