Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinmechaniker Bitsatz 18teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinmechaniker Bitsatz 18teilig
Feinmechaniker Bitsatz 18teilig
Artikel-Nr.:
     400-1842574
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     B20557
EAN/GTIN:
     4004722631821
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz

Feinmechaniker Bitsatz 18teilig


Technische Daten:
16 Feinmechanikerbits aus Chrom-Vanadium-Stahl, Ratschenschraubendreher mit rechts-/links-Umstellung und ergonomisch geformtem 2-Komponenten-Griff, Verlängerung 120 mm, in praktischer Kunststoffaufbewahrungsbox
- Schlitz 2 - 2,5 - 3 - 4 mm
- PH 00, 0, 1, 2
- TX 4, 5, 6 ,7, 9, 10, 15, 20







Weitere Informationen:
Gewicht:
0,243 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
8
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 8,01*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 12,03*
€ 17,37*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CON:P
B20559
ab € 35,9104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.