Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordic-Ständer 3785 NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordic-Ständer 3785 NI
Nordic-Ständer 3785 NI
Artikel-Nr.:
     400-1848891
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     36860
EAN/GTIN:
     4003482368602
Suchbegriffe:
Briefkastenständer
briefkastenständer burg wächter
briefkastenständer

Nordic-Ständer 3785 NI


Der BURG-WÄCHTER Briefkastenständer Nordic 3785 Ni aus Edelstahl ist passend zu den BURG-WÄCHTER Briefkästen Nordic 780 und Nordic 3780 Ni. Sie können den Universal Ständer entweder stabil einbetonieren oder mit dem Montagefuß BASE Uni 150 fest aufstellen.
- Breite: 300, - Gewicht: 3,227 kg, - Höhe: 32, - Länge: 1500





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,227 kg
Länge:
1500
Breite:
300
Höhe:
32
Weitere Suchbegriffe: Briefkästen, Briefkasten-Ständer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,51*
€ 153,29*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 154,42*
Lager 400
100
Frei Haus
ab € 169,66*
€ 206,90*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,84*
€ 241,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,43*
€ 231,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,66*
€ 201,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.