Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designhaus 213 B 5Eck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designhaus 213 B 5Eck
Designhaus 213 B 5Eck
Designhaus 213 B 5Eck
Designhaus 213 B 5Eck
Designhaus 213 B 5Eck
Artikel-Nr.:
     400-1858930
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     213.2424.43200
EAN/GTIN:
     4004581409395
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Designhaus 213 B 5Eck


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden (Haus), Dachüberstände: Seiten je ca. 20 cm, vorn 35 cm, hinten 5 cm Bemaßung: Gesamthöhe 224 cm, Rückwand 215 cm Einzeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 81 cm x H 173 cm Ausstattung: 1 großes Fenster, Anbau 300 cm Farbvariante: anthrazit (innen naturbelassen, Tür weiß) Dachbelag: Bitumen-Dachbelag Aufgrund der speziellen Dachkonstruktion ist eine Eindeckung mit Bitumen-Dachschindeln nicht empfehlenswert. Das WEKA Designhaus 213 B Gr.2 versprüht mit seiner modernen 5-Eck-Bauweise einen besonderen Flair in Ihren Garten. Optimale Stabilität und Qualität zeichnet sich durch eine Wandstärke von 28 mm, einen 19 mm starken Massivholzboden, ein 19 mm starkes Massivholz-Flachdach und hochwertiges Fichtenholz aus. Das Holz wurde als Schutz gegen Wind und Wetter in der Wetterschutzfarbe Anthrazit lasiert. Die Maße sind 298 x 298 cm (BxT) und indivduell nutzbar. 1 großes Fenster und eine hochwertige Rahmen-Einzeltür mit platzsparendem Eckeinstieg sind in Ihrem Bausatz inklusive. Ein extra 300 cm großer Anbau sorgt für zusätzliche schöne Momente und Platz für Sitzgelgenheiten. Schaffen Sie sich Ihre Wohlfühloase. In dem Designhaus lassen sich nicht nur gemütliche Stunden alleine oder in Gesellschaft verbringen, auch Ihre Gartenmöbel und Gartenutensilien finden hier einen stillvollen Platz für Wintermonate und schaffen gleichzeitg Ordnung.
- 19 mm dicker Massivholzboden
- 19 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Bitum-Dachbelag, 300 cm Anbau
- hochwertige Rahmen-Einzeltür mit Eckeinstieg inkl. hochwertiger Griffganitur mit Profizylinder und 3 Schlüsseln, 1 Dreh-/ Kippfenster
- Gesamthöhe: 237 cm Rückwand: 226 cm
- mit Anbau 300 cm
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT) :
- Gr.1 : 238x238 cm in natur, schwedenrot, grau und anthrazit
- Gr.2 : 298x298 cm in natur, schwedenrot, grau und anthrazit


Größe Gr. 1
Farbe grau


Weitere Informationen:
Gewicht:
827 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.882,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.216,98*
€ 5.018,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.173,98*
€ 4.967,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.996,03*
€ 4.755,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.911,86*
€ 4.655,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.882,20*
€ 4.619,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.