Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designhaus wekaLine 413 A mit Anbau 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designhaus wekaLine 413 A mit Anbau 150 cm
Designhaus wekaLine 413 A mit Anbau 150 cm
Designhaus wekaLine 413 A mit Anbau 150 cm
Designhaus wekaLine 413 A mit Anbau 150 cm
Designhaus wekaLine 413 A mit Anbau 150 cm
Designhaus wekaLine 413 A mit Anbau 150 cm
Artikel-Nr.:
     400-1858946
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     413.2525.66200
EAN/GTIN:
     4004581410391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Designhaus wekaLine 413 A mit Anbau 150 cm


Gartenhaus in modernem Schraubsystem, 45 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden (Haus), Dachüberstände: Seiten je 5 cm, vorn 5 cm, hinten 5 cm Bemaßung: Gesamthöhe 224 cm, Seitenwand 239 cm Einzeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 81 cm x H 195 cm Ausstattung: Anbau 150 cm Dachbelag: Aluminiumabschlussprofile mit vorgefertigten Ecken, hochwertige selbstklebende Dachbahn zum optimalen Schutz vor UV-Stralung und Witterungseinflüssen .Aufgrund der speziellen Dachkonstruktion ist eine Eindeckung mit Bitumen-Dachschindeln nicht empfehlenswert. Das WEKA Designhaus "wekaLine" 413 A Gr.1 punktet mit seinen klaren Linien und seiner eleganten Optik. Auf Grund markanten wekaLine-Blockbohlenprofil wird das Gartenhaus zu einem echten Blickfang bei Ihnen im Garten. Das Flachdach ist inklusive edelstahlfarbenen Aluminiumdachabschlussprofile mit vorgefertigten Ecken und hochwertiger, selbstklebender Dachbahn mit Aluminium-Oberschicht. Diese bietet eine hohe Klebkraft und hervorragenden UV- und Witterungschutz. Stabilität erhält das Haus durch eine 45 mm massive Wandstärke, einen 19 mm starker Massivholzboden und ein 19 mm starkes Massivholz-Flachdach. Die Maße sind 250x250 cm (BxT) und bieten viel Platz zum Relaxen. Ein zusätzlicher 150 cm großer Anbau sorgt für weiteren Raum, den Sie als Lager für Ihr Kaminholz, Stellplatz für den Grill oder individuell nutzen können. Dank einer extra hohen Tür (195cm) ist nerviges Bücken Vergangenheit. WEKA Holzqualität zeichnet sich durch hochwertiges naturbelassenes Fichtenholz aus. Das Designhaus ist quadratisch, funktionell - und wird natürlich mit seinem speziellen schönen Stil zu einem besonderen Hingucker im heimischen Garten.
- 19 mm starkerMassivholzboden
- 19 mm starkes Massivholz-Flachdach inkl. edelstahlfarbene Aluminiumdachabschlussprofile und selbstklebender Aluminum-Oberschicht
- extra hohe Rahmen-Einzeltür (195 cm)
- Gesamthöhe: 244 cm Rückwand: 239 cm
- mit Anbau 150 cm
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT):
- Gr.1 : 250x250 cm
- Gr.2 : 300x300 cm


Größe Gr. 2
Farbe anthrazit


Weitere Informationen:
Gewicht:
903 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.862,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.232,01*
€ 6.226,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.179,82*
€ 6.163,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.974,02*
€ 5.919,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.882,01*
€ 5.809,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.862,21*
€ 5.786,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.