Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planenhaken 3-Loch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Planenhaken 3-Loch verzinkt
Planenhaken 3-Loch verzinkt
Artikel-Nr.:
     400-1860589
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     10678
EAN/GTIN:
     4049376106783
Suchbegriffe:
Anhänger-Ladungsbefestigung
Ladungsbefestigung für Anhänger
ladungsbefestigung für anhänger

Planenhaken 3-Loch verzinkt


Zur Befestigung von Netzen und Planen auf dem Anhänger.


- Breite: 3,9, - Farbe: Silber, - Höhe: 5,1, - Material: Metall, verzinkt
5 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0,165 kg
Material:
Metall, verzinkt
Breite:
3,9
Höhe:
5,1
Weitere Suchbegriffe: Anhängerzubehör, Plane, Planenzubehör, Befestigung, Haken
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,55*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,09*
€ 28,75*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.