Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägekette 3/8Lp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägekette 3/8Lp
Sägekette 3/8Lp
Artikel-Nr.:
     400-1861996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1191-X1-0017
EAN/GTIN:
     4047427519094
Suchbegriffe:
Ersatzsägekette
Ersatzsägeketten
Sägekette
Sägeketten

Sägekette 3/8Lp


Technische Daten:
Teilung ["]: 3/8 LP
Teilung [mm]: 9,52
TG-Stärke ["]: .050
TG-Stärke [mm]: 1,3
Schienenlänge [cm]: 40
HM= Halbmeißel
Sicherheitstreibglied: Ja
Ausführung: Bumper Link
Leitnummer: AK 03
Für:
Alpina, AK 03, 330, 380, 432, 438, P34

Bell, AK 03, PICKPINE 16, PICKPINE 34, PICKPINE 38
Blitz, AK 03, B34, B35D, B38, B300, B304, B400, B404, E140F
Bullcraft, AK 03, BES1300B, KS400S, KS40S, KSE1300B, KSE30
Dynamac, AK 03, 30F, 35F. E140F, DY 17E, DY 36
Folux, AK 03, E140F, F130, F140, F2, F3, F30, F35, F4, F41
Handy, AK 03, 30HF, 35HF, 41HF, E140F



Stärke 1,3 mm
Treibglieder 55


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: sägeketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.