Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venedig Tischleuchte mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venedig Tischleuchte mittel
Venedig Tischleuchte mittel
Artikel-Nr.:
     400-1865393
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G92926/05
EAN/GTIN:
     4004353174537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Venedig Tischleuchte mittel


Die sparsame Tischleuchte Venedig lässt sich vielseitig in den Arbeits- oder Wohnbereich integrieren. Sie kann als Leseleuchte oder auch rein dekorativ Einsatz finden.LED-Technik macht diese Leuchte langlebig und energiesparend. Das warmweiße Licht wird als gemütlich und behaglich empfunden. Es sorgt für eine angenehme Atmosphäre. Druckschalter erlaubt ein bequemes Schalten der Tischleuchte. Der zu beleuchtende Bereich kann durch den Kopf und die Gelenke individuell eingestellt werden.

STEUERBAR ÜBER SCHALTER - Durch den praktischen Schalter ist diese Leuchte besonders unkompliziert steuerbar.

SCHWENKBARER KOPF - Optimal für größere oder verwinkelte Räume ist der schwenkbare Kopf dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig

Beleuchtung passend für jede Wohnung
- Gewicht: 0,522 kg, - Höhe: 236
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Farbe weiß



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,522 kg
Höhe:
236
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Brilliant, Leuchte, VENEDIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.