Kapp-Gehrungssäge
Präzise Kapp- und Gehrungsschnitte erhalten sie mit der Kapp- und Gehrungssäge von Einhell. Das Hartmetallbestückte Sägeblatt bietet Ihnen eine hohe Sägeleistung in Profiqualität. Der Untertisch der Kapp- und Gehrungssäge ist drehbar und Sie können natürlich den Gehrungswinkel präzise einstellen. Durch die verschiedenen Justier- und Spanneinrichtungen ist es möglich, die Werkstücke präzise und sicher einzuspannen. In der Expert-Ausführung (TE-MS 2112 L) ist sogar ein Laser verbaut, wodurch Sie genau sehen, wo der Schnitt im Werkstück durchgeführt wird, ohne den Einsatz von Bleistift und Messlatte.
Technische Daen Kapp-Gehrungssäge TH-MS 2112 TE-MS 2112 L Netzanschluss 230 V ~ 50 Hz
Aufnahmeleistung 1, 4 kW S1, 1, 6 kW S6 1, 4 kW S6
Leerlaufdrehzahl 5000 /min 5000 /min
HM-Sägeblatt/Zähne Ø 210 x Ø 30mm/ 48 Z Ø 210 x Ø 30mm x 2, 8/ 48 Z
max. Sägebreite 90°/45° 120 x 55mm/ 80 x 55mm 120 x 60mm/ 83 x 60mm
max. Sägebreite 2 x 45° 80 x 32mm 80 x 34mm
Schnittbreite bis max. 120mm 120mm
Gewicht 6, 4 8, 4 kg
Lieferumfang Kapp- und Gehrungssäge Home TE-MS 2112 L:
- Kapp-Gehrungssäge
- Laser und LED-Beleuchtung
- Spannvorrichtung
- Tischeinlage mit Skala
- Spänefangsack und Transportsicherung
Lieferumfang Kapp- und Gehrungssäge Home TH-MS 2112:
- Kapp-Gehrungssäge
- Spannvorrichtung
- Werkstückauflagen
- Tischeinlage mit Skala
- Spänefangsack und Transportsicherung
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 220-240V, - Akkutechnologie: -, - Anschluss zur Staubabsaugung: -, - Breite: 32,1, - Gehrungsschnitte: ja, - Gewicht: 6,4, - Höhe: 29,6, - Hubhöhe: -, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): -, - Kabellänge: -, - Länge: 48, - Leerlaufdrehzahl: 5000 min^-1, - Nenneingangsleistung: 1400 W, - Pendelhub: -, - Sägeblattdurchmesser: Ø210 x ø30 mm, - Schnitttiefe in Holz: bei 90°x90°: 120x55mm; bei 90°x45°: 80x55mm; bei 45°x90°: 120x32mm; bei 45°x45°: 80x32mm, - Schnitttiefeneinstellung: -
Ausführung TH-MS 2112