| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1866460 Herst.-Nr.: 290320 EAN/GTIN: 4002398110077 |
|
|
| | |
| Stufenmatte Gummi 77x25cm schwarz Die Stufenmatte „Gummi“ der Marke andiamo eignet sich durch seine Multifunktionalität für den Innen- und insbesondere für den Außenbereich. Die Matte bietet Schutz in zweierlei Hinsicht: Auf der einen Seite bewahrt sie Ihre Treppe vor Schmutz und Feuchtigkeit. Auf der anderen Seite gibt die mit Noppen ausgestattete rutschfeste Trittfläche Halt & Sicherheit – selbst bei Nässe. Das strapazierfähige Material aus Gummi erleichtert die Reinigung – so genügt einfaches Kehren. Durch den Klebestreifen und die Winkelschiene sind die Stufenmatten im Handumdrehen auf Ihren Treppen angebracht. - Breite: 75, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 0,5 kg, - Höhe: 0,4, - Länge: 25 1 Stufenmatte Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,5 kg | Länge: | 25 | Breite: | 75 | Höhe: | 0,4 |
|
| | |
| | | |
| |