Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenmatte Astra/Star


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenmatte Astra/Star
Stufenmatte Astra/Star
Artikel-Nr.:
     400-1866468
Hersteller:
     Reinkemeier
Herst.-Nr.:
     290431
EAN/GTIN:
     4002398028044
Suchbegriffe:
Stufenmatten
Stufenteppich
Treppenstufenmatte
stufenmatten

Stufenmatte Astra/Star


Das schlichte Design dieser Stufenmatte lässt sich ohne Probleme zu jedem Einrichtungsstil kombinieren. Die Matte ist komplett umkettelt, wodurch ein Ausfransen der Fasern verhindert wird. Die Stufenmatte ist trittschalldämmend und bietet Ihnen optimalen Schutz vor dem Wegrutschen.
- Breite: 65, - Farbe: grau, - Gewicht: 0,2 kg, - Höhe: 0,3, - Länge: 28
1 Stufenmatte
Farbton grau



Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
0,2 kg
Länge:
28
Breite:
65
Höhe:
0,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.