Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-Geschirr Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto-Geschirr Comfort
Auto-Geschirr Comfort
Auto-Geschirr Comfort
Auto-Geschirr Comfort
Auto-Geschirr Comfort
Artikel-Nr.:
     400-1870399
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     12855
EAN/GTIN:
     4011905128559

Auto-Geschirr Comfort



aus strapazierfähigem Nylon und Gurtband
auch als Führgeschirr verwendbar
Anschnallgurt ermöglicht die Befestigung auf Brusthöhe
universelle Gurtschlaufe für alle Fahrzeugtypen geeignet
angenehmer Tragekomfort durch Polsterung im Hals-, Brust- und Bauchbereich
verschweißte Metallringe und -schieber
zugentlastete Schnalle
reflektierende Elemente
Farbe: schwarz

Hinweis: Für einen umfassenden Unfallschutz nutzen Sie ein Passformgitter für Ihren Fahrzeugtyp. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller.
- Farbe: schwarz

Größe 40-55cm



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.