Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurkeneinmachgewürz 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurkeneinmachgewürz 30g
Gurkeneinmachgewürz 30g
Artikel-Nr.:
     400-1873678
Hersteller:
     Vierka
Herst.-Nr.:
     150249
EAN/GTIN:
     4007276152491
Suchbegriffe:
Einlegegewürz
Gurkengewürz
einlegegewürz

Gurkeneinmachgewürz 30g


Vielseitig einsetzbare Gewürzmischung nach Rezept des Hauses. Das Gurkeneinmachgewürz ist ausschließlich aus reinen Gewürzen hergestellt und eignet sich für das Konservieren von Gurken, Zwiebeln, Heringen, Roten Rüben und Mixed Pickles. Inhalt: 30g ausreichend für 5kg Gurken o.ä.
Zutaten:
- Senf
- Koriander
- Dill
- Kümmel
- Wachholderbeeren
- Karotten
- Pfeffer
- Nelken
- Zwiebeln
- Piment
- Lorbeerblätter
- Ingwer
- Estragon
- Knoblauch
- Chillies






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09
Weitere Suchbegriffe: keltereibedarf, konservieren, wein herstellen, einmachen, gurkeneinmachgewürz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 2,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.