Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband
Gewebeband
Artikel-Nr.:
     400-1877481
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     524-48
EAN/GTIN:
     4013142524484
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeband


Dieses Gewebeband eignet sich optimal für einfache Arbeiten in Form von Reparieren, Befestigen, Verstärken, Abdichten, Versiegeln und vieles mehr. Der Artikel ist der optimale Helfer für Handwerker. 


- Breite: 48, - geeignete Untergründe: vorsicht bei lackierten Flächen, - Klebekraft: Stahl: 2,6 N / 10 mm, - Kleber: Hotmelt, - Länge: 50, - Maße: 50 m x 48 mm (LxB), - Material: PE-Gewebe, - max. Klebedauer: kurzfristig, - Weitere Eigenschaften: Stärke: 0,15 mm

Länge 50m



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Material:
PE-Gewebe
Länge:
50
Breite:
48
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
71
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,91*
13 Tage
unbekannt
32
Frei Haus
ab € 5,433*
€ 7,46075*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0792* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.