Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix Duo-Rollo mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix Duo-Rollo mini
Klemmfix Duo-Rollo mini
Artikel-Nr.:
     400-1878336
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DRM.045.160.01
EAN/GTIN:
     4016318035074
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo
faltrollo weiß

Klemmfix Duo-Rollo mini


Einzigartige Lichtspiele!
Den neuesten Trend in Sachen Licht- und Sichtschutz bietet Ihnen dieses hochwertig verarbeitete Duo-Rollo. Durch die 2 parallel verlaufenden Stoffbahnen mit abwechselnd gewebten transparenten und blickdichten Streifen können Sie mit Hilfe des Kettenzuges das einfallende Licht ganz individuell dosieren. Dabei entstehen wundervolle Lichtspiele.
Ein weiteres Highlight bietet die Montage des Duo-Rollos, denn diese erfolgt mit dem einfachen Klemmträger. Gerade in Mietwohnungen stellen Löcher in der Wand ein großes Problem dar. Mit dem beiliegenden Klemmträger ist das jetzt kein Problem mehr. Er wird einfach auf den Fensterflügel geklemmt und schon sind die Zeiten der unnötigen Löcher, die die Wand wie einen Schweizer Käse aussehen lassen, vergessen und vorbei.
Lieferumfang:
Doppelrollo, Montageanleitung und Zubehör
Pflegehinweis:
Sollte sich Staub absetzen kann der Stoff einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden. Bei Flecken kann der Stoff auch leicht feucht abgewischt werden.
Maße H x B x T in cm:
Bitte beachten Sie, dass der Stoff ca. 4 cm schmaler ist als die angegebene Gesamt-Breite.
- Breite: 45, - Farbe: weiß, - Länge: 160

Größe 45x160cm
Farbe weiß


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
571,2
Länge:
160
Breite:
45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.