Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel F, 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel F, 100 Stück
Nageldübel F, 100 Stück
Nageldübel F, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1878545
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519258
EAN/GTIN:
     4048962160192
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Nageldübel F, 100 Stück


Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
- Breite: 8, - Gewicht: 973 g, - Länge: 60, - Verpackungsinhalt: 100x Stück
100x Stück
Maße 8x60/20mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
973 g
Länge:
60
Breite:
8
Weitere Suchbegriffe: nageldübel fischer, nageldübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.