| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-1878547 Herst.-Nr.: 519260 EAN/GTIN: 4048962160215 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nageldübel F, 100 Stück Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. - Breite: 8, - Gewicht: 1468 g, - Länge: 100, - Verpackungsinhalt: 100x Stück 100x Stück Maße 8x100/60mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1468 g | Länge: | 100 | Breite: | 8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |