Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreissägeblatt Expert für Steel, 355 x 25,4 x 2,6 mm, 90 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreissägeblatt Expert für Steel, 355 x 25,4 x 2,6 mm, 90 Zähne
Kreissägeblatt Expert für Steel, 355 x 25,4 x 2,6 mm, 90 Zähne
Artikel-Nr.:
     400-1880972
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608643063
EAN/GTIN:
     3165140737760
Suchbegriffe:
Kreissägeblatt
Sägeblatt
Sägeblatt für Kreissäge

Kreissägeblatt Expert für Steel, 355 x 25,4 x 2,6 mm, 90 Zähne


Das Expert für Steel Kreissägeblatt verfügt über eine enorme Schlagfestigkeit bei Stahl. Die einzigartigen besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robusten Carbide-Körnern produziert, um eine hohe Leistung sicherzustellen. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Das Expert für Steel Kreissägeblatt verfügt über eine MTCG-Zahnkonfiguration (Multi-Purpose Triple Chip Grind), wodurch eine lange Lebensdauer sichergestellt ist. Außendurchmesser Zoll: 14, Außendurchmesser mm: 355, Bohrung mm: 25,4, Schnittbreite (b1) mm: 2,6, Stammblattstärke (b2) mm: 2,2, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,6/2,2, Zähnezahl: 90, ZahnForm: MTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 1600, Schnittresultat: 4, Spanwinkel ° w1: 0, Freiwinkel ° w2: 12
- Bohrung: 25,4 mm, - Breite: 40,5, - Gewicht: 1,964 kg, - Höhe: 2, - Länge: 51, - Zähnezahl: 90, - Zahnform: TR-F





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,964 kg
Länge:
51
Breite:
40,5
Höhe:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.