Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsäge BASA3 inkl. Untergestell - 230-240V 50Hz 800W - 205mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bandsäge BASA3 inkl. Untergestell - 230-240V 50Hz 800W - 205mm
Bandsäge BASA3 inkl. Untergestell - 230-240V 50Hz 800W - 205mm
Artikel-Nr.:
     400-1883918
Hersteller:
     scheppach
Herst.-Nr.:
     1901503901
EAN/GTIN:
     4014915079019
Suchbegriffe:
Bandsäge
Bandsägemaschine
Gehrungsbandsäge
Holzbandsäge

Bandsäge BASA3 inkl. Untergestell - 230-240V 50Hz 800W - 205mm


Die Bandsäge Basa 3.0v passt sich jedem Material an und sorgt für sauberen, präzisen Schnitt und überzeugt durch ihre Laufruhe. Da man die Geschwindigkeit stufenlos einstellen kann, ist die Säge für die unterschiedlichsten Werkstoffe geeignet. Die Basa 3.0v ist also optimal für ambitionierte Handwerker und Schulungscenter geeignet.


Ausführung 220-240V



Weitere Informationen:
Gewicht:
82,4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,95*
€ 600,50*
Lager 400
333
Frei Haus
ab € 591,48*
€ 684,61*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,61*
€ 814,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,38*
€ 788,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,90*
€ 728,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,62*
€ 717,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,48*
€ 703,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.