Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wintersicherheitsstiefel


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Wintersicherheitsstiefel
Wintersicherheitsstiefel
Artikel-Nr.:
     400-1885197
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     2210013039
EAN/GTIN:
     4051428038768
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Wintersicherheitsstiefel


Wintersicherheitsstiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
•Mit Reflexstreifen
•Warmes Webpelz-Innenfutter
Sohle: Aus einer DUO-PU-Schicht
Material: Schaft aus genarbtem Rindleder
Sicherheit: Stahlsohle und Stahlkappe
Weite: 11
Farbe: schwarz
- Größe: 39

Größe Gr. 39



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Winter-Sicherheitsstiefel, Winter-Stiefel, Winterarbeitsstiefel, Wintersicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel, footguard®, Sicherheitsschnürstiefel, Winter-Schnürstiefel, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, Winter-Arbeitsstiefel, Sicherheitsschlupfstiefel, Schlupfstiefel, Sicherheitsschuh, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 4,95*
ab € 27,28*
€ 37,20*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 28,78*
€ 38,95*
€ 4,80*
ab € 29,06*
€ 39,33*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 30,46*
€ 41,44*
Lager 400
10
€ 4,95*
ab € 39,85*
€ 52,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,70*
€ 62,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,26*
€ 53,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,89*
€ 52,23
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.