Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pferde-Rinderdung pelletiert 2,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pferde-Rinderdung pelletiert 2,5kg
Pferde-Rinderdung pelletiert 2,5kg
Artikel-Nr.:
     400-1887127
Hersteller:
     Beckmann & Brehm
Herst.-Nr.:
     10594
EAN/GTIN:
     4015505105941

Pferde-Rinderdung pelletiert 2,5kg


Der Beckmann & Brehm Pferdedung, ist ein humusbildender Volldünger, der das Bodenleben aktiviert und zum gesunden Pflanzenwachstum beiträgt.

Anwendung:
- Heil- u. Gewürzpflanzen: 120 - 180kg je 1.000m²
- Gemüse (Feld): 1,5-1,8 Tonnen je ha
- Gemüse (Gewächshaus): 150 - 200 kg je 1.000m²
- Erdbeeren: 160-180 kg je 1.000m²
- Blumen: 130-150 kg je 1.000m²
- Weinreben (junge Pflanzen nach einem Jahr): 1,5kg je Pflanze
- Weinreben (Ertragsanlagen): 4-5kg je Pflanze
- Rasen/Parks: 300-500g/m²
Die Anwendung ist ganzjährig möglich, dabei wird der Dung gleichmäßig gestreut und in den Boden leicht eingehackt.

Zusammensetzung:
- Gesamtstickstoff (N): 2,6%
- Gesamtphosphat (P2O5): 1,5%
- Gesamtkaliumoxid (K2O): 1,5%
- Gesamtmagnesiumoxid (MgO): 1,6%

2,5kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.