Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefbrunnenpumpe GC-DW 1300 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefbrunnenpumpe GC-DW 1300 N
Tiefbrunnenpumpe GC-DW 1300 N
Artikel-Nr.:
     400-1889537
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4170944
EAN/GTIN:
     4006825597875
Suchbegriffe:
Tiefbrunnenpumpe
Tiefbrunnenpumpen
einhell tiefbrunnenpumpe
tiefbrunnenpumpen

Tiefbrunnenpumpe GC-DW 1300 N


Die Tiefbrunnenpumpe GC-DW 1300 N ist ein enorm kraftvolles und zuverlässiges Gerät, das speziell für die Förderung von Klarwasser aus Reservoirs, Brunnen und Schächten konzipiert ist. Ihr leistungsstarker 1.300-Watt-Motor fördert stündlich 5.000 Liter Wasser aus bis zu 65 Metern Tiefe. Die Pumpe ist mit einer externen Schaltbox, zwei Aufhängeösen und einem 22m langen Ablassseil ausgestattet, so dass siemühelos und sicher in den Schacht abgelassen werden kann. Das stabile Pumpengehäuse der GC-DW 1300 N besteht aus korrosionsbeständigem Edelstahl und ist daher äußerst langlebig. Ihr robuster Druckanschluss ist mit eine Messingeinsatz ausgestattet und sorgt durch ein integriertes Rückschlagventil für optimalen Bedienkomfort. Ein Überlastschalter sowie ein ebenfalls aus Edelstahl gefertigtes Schmutzsieb schützen die Pumpe vor Beschädigung.

Ausstattung
- Robuster Druckanschluss mit Messingeinsatz + Rückschlagventil
- Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- Edelstahl-Schmutzsieb
- Externe Schaltbox
- Überlastschalter
- 2 Aufhängeösen
- 22m Ablassseil

Technische Daten
- Netzanschluss: 230 V | 50 Hz
- Leistung: 1300 W
- max. Fördermenge: 5000 L/h
- max. Förderhöhe: 65m
- max. Eintauchtiefe: 20m
- max. Wassertemperatur: 35 °C
- Schlauchanschluss: 47, 8mm (G11/2 IG)
- Netzleitung: 2m | H07RN-F
- Verbindungsleitung: 23m | H07RN-F
- Pumpendurchmesser: 102mm
- Breite: 22,8, - Gewicht: 12,34 kg, - Höhe: 91,3, - Länge: 20,7, - Leistung: 1300 W, - Max. Eintauchtiefe: 20 m, - Max. Förderhöhe: 65 m, - Max. Fördermenge: 5000 L/h, - Max. Wassertemperatur: 35 °C, - Weitere Eigenschaften: max. Wassertemperatur 35°C





Weitere Informationen:
Gewicht:
12,34 kg
Länge:
20,7
Breite:
22,8
Höhe:
91,3
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpe, Pumpe, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 201,96*
€ 244,74*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 234,42*
€ 283,25*
€ 6,90*
ab € 242,26*
€ 293,43*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,48*
€ 309,63*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,10*
€ 319,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,42*
€ 278,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.