Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Schmutzwasser PF0610 10.800 l/h oder 15000 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tauchpumpe Schmutzwasser PF0610 10.800 l/h oder 15000 l/h
Tauchpumpe Schmutzwasser PF0610 10.800 l/h oder 15000 l/h
Artikel-Nr.:
     400-1890848
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PF0610
EAN/GTIN:
     4002829831519
Suchbegriffe:
Regenfasspumpen
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen

Tauchpumpe Schmutzwasser PF0610 10.800 l/h oder 15000 l/h


Diese Elektro-Pumpe dient der Klar- und Schmutzwasserentfernung und ist ideal zum Abpumpen von Swimmingpools, Regentonnen oder vollgelaufenen Kellern geeignet. Das Gehäuse der Wasserpumpe besteht aus rostfreiem Edelstahl. DUrch den robusten Tragegriff ist diese Pumpe besonders einfach zu transportieren.
Technische Daten PF0610 500Watt:
- Leistungsaufnahme 550 W
- Max. Eintauchtiefe 5 m
- Min. Wasserstand 50 mm
- Max. Fördermenge 10.800 l/Std.
- Max. Förderhöhe 7 m
- Max. Festkörpergröße 35 mm
- Gewicht 4,6 kg
Technische Daten PF1110 1100Watt:
- Leistungsaufnahme 1100 W
- Max. Eintauchtiefe 5 m
- Min. Wasserstand 50 mm
- Max. Fördermenge 15.000 l/Std.
- Max. Förderhöhe 10 m / 1 bar
- Max. Festkörpergröße 35 mm
- Gewicht 5,9 kg
- Breite: 185, - Gewicht: 5,9 kg, - Kabellänge: 10 m, - Maße: 185 mm, - Max. Fördermenge: 10.800 l/hr
Anschlußstück, PF0610 zusätzlich Schlauchtülle
Leistung 500W



Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Breite:
185
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,13*
€ 103,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 87,02*
€ 106,55*
€ 4,90*
ab € 86,43*
€ 108,13*
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 113,44*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,22*
€ 142,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,22*
€ 139,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.