Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Schmutzwasser PF1010 14.400 l/h oder 8.400 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tauchpumpe Schmutzwasser PF1010 14.400 l/h oder 8.400 l/h
Tauchpumpe Schmutzwasser PF1010 14.400 l/h oder 8.400 l/h
Artikel-Nr.:
     400-1890849
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     PF1010
EAN/GTIN:
     4002829831526
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe

Tauchpumpe Schmutzwasser PF1010 14.400 l/h oder 8.400 l/h


Diese Elektro-Pumpe dient der Klar- und Schmutzwasserentfernung auch mit festen Bestandteilen. Diese Wasserpumpe ist ideal bei Überschwemmungen oder zum Abpumpen von Schwimmbecken und Teichen.
Technische Daten PF1010 1100Watt:

- Leistungsaufnahme 1100W
- Max. Fördermenge 14.400 l/Std.
- Max. Eintauchtiefe 5 m
- Min. Wasserstand 40 mm
- Max. Förderhöhe 10 m / 1 bar
- Max. Festkörpergröße 35 mm
- Max. Wassertemperatur 35° C
- Gewicht 5,3 kg
Technische Daten PF0410 400Watt:
- Leistungsaufnahme 400 W
- Max. Fördermenge 8.400 l/Std.
- Max. Eintauchtiefe 5 m
- Min. Wasserstand 40 mm
- Max. Förderhöhe 5 m / 0,5 bar
- Max. Festkörpergröße 35 mm
- Max. Wassertemperatur 35° C
- Gewicht 3,3 kg
- Gewicht: 3,3 kg, - Kabellänge: 10 m, - Max. Fördermenge: 14,400 l/hr
Anschlußstück, Schlauchtülle
Leistung 1100W



Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,41*
€ 95,82*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 79,39*
€ 96,82*
€ 4,90*
ab € 78,13*
€ 98,21*
Frei Haus
ab € 83,89*
€ 102,89*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 129,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,23*
€ 153,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.