Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color 2In1 Regenspeicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color 2In1 Regenspeicher
Color 2In1 Regenspeicher
Artikel-Nr.:
     400-1890900
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     326105
EAN/GTIN:
     4023122200598
Suchbegriffe:
Regenfass
Regentonne
Regenwassertank
graf regenfass

Color 2In1 Regenspeicher


OTTO GRAF Color 2in1 Regenspeicher

- aktuelles Design in stylischen Farben
- edle Hochglanz-Oberfläche
- topmoderner 350L Regenbehälter
- 2 Funktionen: Regenwassernutzung und Deko
- Maße(Ø max. x Höhe): 620mm x 1500mm
- Gewicht: 16 kg
- Gewicht: 16 kg

Farbe coco



Weitere Informationen:
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: regenfass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,81*
€ 504,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,72*
€ 485,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,04*
€ 459,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.