Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte Gexo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Tischleuchte Gexo
LED Tischleuchte Gexo
Artikel-Nr.:
     400-1892072
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     93076
EAN/GTIN:
     9002759930769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte Gexo


Die LED Schreibtischleuchte GEXO ist aus chromfarbenem Metall mit schwarzen Kunststoff-Details gefertigt. Dank des ausziehbaren Leuchtenhalses und schwenkbaren Lampenkopfes ist im Handumdrehen eine optimale sowie gezielte Ausleuchtung Ihres Arbeitsplatzes möglich. Die integrierten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht. Ein bequemes Ein- und Ausschalten ist über den Wippschalter am Leuchtenfuß möglich. Die Schreibtischlampe bietet mit ihrem zeitlosen Design eine praktische Beleuchtung an Ihrem Arbeitsplatz – ob im Büro oder im Home Office am Schreibtisch.
- Dimmbarkeit: Nein, - Entspricht … Watt (altes herkömmliches LM): 23W, - Gewicht: 0,641 kg, - Höhe: 320, - Leuchtmittel inklusive: Ja, - Leuchtmitteltyp: LED, - Lichtfarbe: warm white, - Lichtstrom (Lumenangabe) - Helligkeit: 230LM, - Material: Kunststoff, Stahl, - Spannung: 5,0V

Farbe schwarz/chrom



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,641 kg
Material:
Kunststoff, Stahl
Höhe:
320
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 27,98*
€ 39,56*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 32,27*
€ 45,38*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.