Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalspachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalspachtel
Universalspachtel
Artikel-Nr.:
     400-1892812
Hersteller:
     SAKRET
Herst.-Nr.:
     62440530
EAN/GTIN:
     4005813805046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Spachtel
Universalspachtel
universal spachtel

Universalspachtel


Mineralischer schnell erhärtender Universalspachtel.

Anwendungsbereiche:
Zum Glätten und Ausbessern von Zementestrichen, Zement-Putzen (CS IV, PIII), Betonflächen oder Mauerwerk (außer Porenbeton) vor der Verlegung von Fliesen- und Plattenbelägen und zum ausbessern von Treppenstufen.
Zur Herstellung von Gefällespachtelungen

Materialbasis:
Kunstharzmodifizierter Mörtel auf der Basis von Portlandzement - DIN EN 197
Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139
Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften

Untergrundvorbereitung:
Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.
Der Untergrund ist auf seine Wasseraufnahme (z. B. mit einer Wasserflasche) und Festigkeit (z. B. mit einem Hammer) zu prüfen.
Extrem dichte und/oder glatte Untergründe, Zementschlämmen und nicht tragfähige Oberflächenschichten müssen entfernt bzw. aufgeraut werden. (z.B. Blastrac - Verfahren).

Verarbeitung:
Zum Anmischen des Universalspachtel wird sauberes und kaltes Wasser in ein Gefäß gegeben und das Material langsam eingestreut.
Die Wasserzugabe richtet sich nach der Materialmenge sowie nach der Art, wie die Spachtel verarbeitet werden soll.
Anschließend wird das Material homogen und knollenfrei durchgemischt und auf Verarbeitungskonsistenz eingestellt.
Hierfür empfiehlt sich ein Rührgerät mit 600 U/min. mit einem Wendel- oder Doppelscheibenrührer.
Nach der Reifezeit (siehe Technische Daten) nochmals gründlich durchmischen.
Den Frischmörtel auf den vorbereiteten Untergrund mit einer Kelle oder einen Spachtel antragen oder mit einer Glättkelle oder Traufel aufziehen und mit geeignetem Werkzeug abziehen und angleichen.
Nach dem Anziehen des Mörtels kann die Oberfläche abgerieben, geglättet oder gefilzt werden.
Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Rissen sein und darf keinen Verformungen unterliegen.
Bei ungewöhnlichen, neuartigen oder unbekannten Untergründen oder Belägen empfiehlt sich das Anlegen einer Musterfläche.
Der Untergrund muss gipsfrei sein.

Nachbehandlung:
Vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie Sonne, Wind, Schlagregen und Frost schützen.
Dies gilt nicht nur für die Verarbeitungszeit, sondern auch für die Trocknungs-/Härtungszeit.
Für das Anmischen und Verarbeiten des Mörtels ist nur sauberes Werkzeug zu benutzen.
Außer Anmachwasser darf dem Frischmörtels nichts hinzu gegeben werden.
Bereits ansteifender Mörtel darf nicht noch einmal mit Wasser verdünnt werden.
Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung:
Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.
Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstelldatum haltbar.
Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.
Chromatarm gemäß Richtlinie 2003 / 53 / EG, GISCODE ZP1.Entsorgung:
Ausgehärtete Produktreste sind unter dem Abfallschlüssel (AVV) 17 09 04 - gemischte Bau- und Abbruchabfälle (ohne Quecksilber, PCB und ohne gefährliche Stoffe) zu entsorgen.Hinweise:
Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.


- Einsatzbereich: Für Wand, Decke und Boden / Innen und Außen, - Inhalt: 5kg





Weitere Informationen:
Gewicht:
5,037 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.