Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdichtung
Abdichtung
Artikel-Nr.:
     400-1892815
Hersteller:
     SAKRET
Herst.-Nr.:
     63000820
EAN/GTIN:
     4005813805077
Artikeldatenblatt

Abdichtung


Einkomponentige, lösemittelfreie Flächenabdichtung auf Polymerbasis

Anwendungsbereiche:
- Als Flächenabdichtung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen gegen nicht drückendes und nicht stauendes Wasser in Feucht- und Nassräumen, wie z. B. häusliche Bäder und Waschküchen
- Auf Zementestrichen, Zement-Putzen, Betonflächen oder Mauerwerk sowie allen anderen mineralischen Untergründen.

Materialbasis:
- Gefüllte Kunstharzdispersion
- Einkomponenetiger Beschichtungsstoff

Untergrundvorbereitung:
- Der Untergrund muss gereinigt werden.
- Minderfeste Oberflächenschichten und Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) sind rückstandslos zu entfernen.
- Der Untergrund muss mit SAKRET Universalgrundierung vorgrundiert werden.

Verarbeitung:
- SAKRET Abdichtung hochflexibel wird verarbeitungsfertig geliefert. Vor der Verarbeitung gut aufrühren.
- Der Abdichtungsstoff kann im Rollverfahren (kurzfloorige Fellrolle) oder im Spachtelverfahren (Zahnglättkelle bzw. Traufel) aufgetragen werden.
- Die Herstellung der Abdichtungsschicht hat grundsätzlich mit mindestens zwei Aufträgen zu erfolgen.
- Der zweite Auftrag kann nach Ablüften der ersten Schicht je nach Untergrund und Objektbedingungen nach ca. 1 bis 3 Stunden durchgeführt werden.
- Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, saugfähig und frei von Rissen und mikrobiellen Befall sein.
- Bei ungewöhnlichen, neuartigen oder unbekannten Untergründen oder Belägen empfiehlt sich das Anlegen einer Musterfläche.

Nachbehandlung:
- Das Aufbringen des nachfolgenden Fliesen- oder Plattenbelags kann nach ausreichender Trocknung der Abdichtung (in der Regel nach ca. 24 Stunden) unter Verwendung von SAKRET Flexkleber im Dünnbettverfahren erfolgen.
- Gefäße, Werkzeuge, etc. sofort mit Wasser reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Lagerung:
- Gebinde sind kühl und frostfrei zu lagern.
- Nicht angebrochene Gebinde bei sachgerechter Lagerung 12 Monate ab Herstelldatum haltbar.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen und innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.

Entsorgung:
- Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.
- Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben / Altlacke abgeben.
- Produktreste (ausgehärtet) unter Abfallschlüssel (AVV) 08 01 12 - Farb- und Lackabfälle (ohne organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe)
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Hinweise:
- Die technischen Daten beziehen sich grundsätzlich auf + 20°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.
- Spritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.


- Einsatzbereich: Für Wand und Boden / Innenbereich
8kg




Weitere Informationen:
Gewicht:
8,256 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.