Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonschleifer GBR 15 CAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betonschleifer GBR 15 CAG
Betonschleifer GBR 15 CAG
Artikel-Nr.:
     400-1895262
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601776001
EAN/GTIN:
     3165140743389
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer

Betonschleifer GBR 15 CAG


Betonschleifer GBR 15 CAG. Leistungsstarker Betonschleifer für rundnahes Schleifen. Kraftvoller 1.500-Watt-Motor für hohen Arbeitsfürtschritt auch unter Last. Ergonomisch gestaltete Grifffläche und geringes Werkzeuggewicht für komfürtable Handhabung. Bewegliche Schutzhaube für den Staubschutz beim Schleifen in der Nähe von Kanten. Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer. Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche. Großer Spindelarretierungsknopf zum einfachen und schnellen Wechsel der Diamanttopfscheibe. Diamanttopfscheibe 125 mm Durchmesser, 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (XXXXXXXXXX) GBR 15 CAG, L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), 3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691), Zweilochschlüssel gekröpft (3 607 950 017).
- Breite: 36, - Gewicht: 6,46 kg, - Haupthandgriff: Nein, - Höhe: 24, - Länge: 44, - Leerlaufdrehzahl: 9.300 min-1, - Nenneingangsleistung: 1.500 W
Spannschlüssel, Diamanttopfscheibe 125 mm Durchmesser (grau) (2 608 600 259), L-BOXX Einlage (2 608 438 118), L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS), 3 x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691)




Weitere Informationen:
Gewicht:
6,46 kg
Länge:
44
Breite:
36
Höhe:
24
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
29
Frei Haus
ab € 427,57*
€ 470,76*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 427,93*
€ 470,77*
€ 4,90*
ab € 427,52*
€ 473,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 437,44*
€ 480,78*
Lager 400
29
Frei Haus
ab € 621,04*
€ 675,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,85*
€ 804,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,05*
€ 797,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,62*
€ 773,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,60*
€ 759,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,04*
€ 739,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608201228
ab € 62,69*
Zubehör
Bosch
2608601573
ab € 25,79*
Zubehör
Bosch
2608605478
ab € 0,27*
Zubehör
Bosch
2608605479
ab € 0,31*
Zubehör
Bosch
2608605474
ab € 0,43*
Zubehör
Bosch
2608605476
ab € 0,31*
Zubehör
Bosch
2608605477
ab € 0,27*
Zubehör
Bosch
2608607250
ab € 0,39*
Zubehör
Bosch
2608603719
ab € 1,17*
Zubehör
Bosch
2608601277
ab € 1,13*
Zubehör
Bosch
2608603716
ab € 1,13*
Zubehör
Bosch
2608601274
ab € 1,16*
Zubehör
Bosch
2608603717
ab € 1,07*
Zubehör
Bosch
2608601275
ab € 1,17*
Zubehör
Bosch
2608603718
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.