Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brause-Schieber Drehknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brause-Schieber Drehknopf
Brause-Schieber Drehknopf
Artikel-Nr.:
     400-1902419
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     TECB3390
EAN/GTIN:
     4035300877232
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Brausestangengleiter
Duschgleitschieber

Brause-Schieber Drehknopf



- Farbe: chrom

Durchmesser 25 mm



Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Gewicht:
0,084 kg
Weitere Suchbegriffe: Gelenkschieber, Gleitschieber Brausestange, Knöpfe, brausestangengleiter, brausen;brause;duschen;dusch;wellness;handbrause;shower;cornat;conmetall;bad;badezimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,95*
ab € 5,53*
€ 7,56*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,79*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.