Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzkitt
Holzkitt
Artikel-Nr.:
     400-1907597
Hersteller:
     PNZ Produkte
Herst.-Nr.:
     77146
EAN/GTIN:
     4011289771464
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse

Holzkitt


Der Holzkitt bessert mühelos kleine Risse oder schlechte Fugen im Furnier aus. Nach ca. 3-5 Stunden können kleine Reparaturstellen geschliffen und weiterbehandelt werden. Tiefere Stellen müssen über Nacht aushärten. Der Holzkitt ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet. Er ist frei von Lösemitteln und Gerüchen.
 

in folgenden Farben erhältlich: 
- ahorn - weißbuche 
- buche - oregon-pinie 
- eiche dunkel - eiche rustikal 
- fichte-tanne-esche-birke 
- kiefer-limba-akazie-abachi 
- kirsche - birnbaum 
- nussbaum mittel-macore-meranti


- Inhalt: 150 g
150g
Farbe kirsche - birnbaum



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,15 kg
Weitere Suchbegriffe: holzkitt, holz kitt, kitt für holz, ausbessern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.