Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschrauben TX Senkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spanplattenschrauben TX Senkkopf
Spanplattenschrauben TX Senkkopf
Spanplattenschrauben TX Senkkopf
Artikel-Nr.:
     400-1908751
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     11217600108
EAN/GTIN:
     4009146514606
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben

Spanplattenschrauben TX Senkkopf


Spanplattenschrauben sind die universelle Lösung für die Verschraubung von Holz- und Holzspanwerkstoffen, mitteldichten Faserplatten (MDF) sowie für den Einsatz in Verbindung mit Dübeln.
- Material: Stahl, Oberfläche: Verzinkt, - Produktart: Spanplattenschrauben
2 Bits , 385 St.
Durchmesser 4mm
Länge 50mm
Menge 385 Stück

Weitere Informationen:
Material:
Stahl, Oberfläche: Verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.