Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1909877
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     0961011067
EAN/GTIN:
     4009146506663
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl



- Gewicht: 1,027 kg, - Länge: 110, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
15 Stück
Schlüsselweite 17mm
Länge 110mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,027 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
110
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 21,31*
€ 28,67*
3 Tage
59
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 31,14*
7 Tage
59
€ 6,99*
ab € 42,55*
€ 55,85*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,67*
€ 34,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,29*
€ 33,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,06*
€ 32,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 1,42067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.