Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1909884
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     0961212067
EAN/GTIN:
     4009146506731
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl



- Gewicht: 1,07 kg, - Länge: 120, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
10 Stück
Schlüsselweite 19mm
Länge 120mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,07 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 35,20*
Lager 400
1
€ 4,95*
ab € 27,15*
€ 35,78*
8 Tage
14
€ 6,99*
ab € 54,83*
€ 69,91*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,78*
€ 42,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,47*
€ 39,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,15*
€ 32,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,715* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.