Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1909885
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     09651667
EAN/GTIN:
     4009146506373
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl



- Gewicht: 0,178 kg, - Länge: 16, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
50 Stück
Schlüsselweite 19mm
Länge 16mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,178 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
1
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,16*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 8,14*
€ 11,23*
3 Tage
248
1
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,44*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1602* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.