Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1909903
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     09684067
EAN/GTIN:
     4009146506557
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl



- Gewicht: 0,757 kg, - Länge: 40, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
40 Stück
Schlüsselweite 13mm
Länge 40mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,757 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
40
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 21,46*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,47*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 27,86*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 26,13*
€ 34,32*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,15*
€ 22,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,39225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.