Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1909904
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     09685067
EAN/GTIN:
     4009146506564
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Gewindeschraube Sechskantkopf Edelstahl



- Gewicht: 0,565 kg, - Länge: 50, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube
25 Stück
Schlüsselweite 13mm
Länge 50mm


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,565 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 15,70*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 15,71*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 19,66*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 22,69*
€ 30,43*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,66*
€ 18,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,78*
€ 16,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.