Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federring
Federring
Artikel-Nr.:
     400-1909912
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     447867
EAN/GTIN:
     4009146507967
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Edelstahlscheibe DIN 127

Federring



- Gewicht: 0,133 kg, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Federring
75 Stück
Stärke 2mm
Menge 75 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,133 kg
Material:
Edelstahl A2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,63*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 6,86*
€ 9,65*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 13,23*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 16,65*
€ 22,55*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 0,09147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.