Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter
Artikel-Nr.:
     400-1909927
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     22686067
EAN/GTIN:
     4009146507516
Suchbegriffe:
Edelstahlbordwandschraube
Edelstahlschraube DIN 603
edelstahlschraube din 603

Schlossschraube Flachrundkopf mit Mutter



- Gewicht: 0,815 kg, - Länge: 60, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Schlossschraube
25 Stück
Gewindelänge 22mm
Länge 60mm
Oberfläche Edelstahl A2
Menge 25 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,815 kg
Material:
Edelstahl A2
Länge:
60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 24,92*
3 Tage
163
Frei Haus
ab € 20,62*
€ 28,13*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 39,35*
€ 51,70*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,83*
€ 28,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,25*
€ 26,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.