| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1909951 Herst.-Nr.: 09452067 EAN/GTIN: 4009146506137 |
| |
|
| | |
| Gewindeschraube Zylinderkopf - Gewicht: 0,223 kg, - Material: Edelstahl A2, - Produktart: Gewindeschraube 50 Stück Gewindelänge 17,6mm Nennlänge 20mm Menge 50 Stück Ausführung Edelstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,223 kg | Material: | Edelstahl A2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,19* | € 13,20* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,59* | € 13,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,27* | € 24,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1918* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|